曜日別特売

防雨ハンドメガホン

防雨ハンドメガホン - 旭電機化成防雨ハンドメガホン - 旭電機化成
(1件のレビュー)

防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。
小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。
折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。
電源ランプ付で消し忘れを防止できます。

用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57827964AHM-201
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57827964
2024-11-11
用途: 屋外作業時
サービス業

乾電池を取り付けて電源をオンにしても直ぐにマイクが入らないよくわからない製品。オンオフを繰り返すこと、およそ一時間二十分でようやくマイクが効くようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする