サイレン&録音 小型拡声器

サイレン&録音 小型拡声器 - macrosサイレン&録音 小型拡声器 - macrosサイレン&録音 小型拡声器 - macrosサイレン&録音 小型拡声器 - macrosサイレン&録音 小型拡声器 - macrosサイレン&録音 小型拡声器 - macros

最大音量約100dBの小型拡声器。
拡声器としてはもちろん、録音と再生、サイレンを鳴らす機能もあるため、非常時やアウトドアなど幅広い場面で活躍します。
折りたたみ式でコンパクト、携帯しやすいストラップ付き。

用途
イベント、災害時、非常時に
材質
PP、鉄、ポリエステル
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
本体質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×100×150
音量(dB)
最大約100(1mの距離)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73478837MCZ-283
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする