NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品>

NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> - イトーキNBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> - イトーキNBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> - イトーキNBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> - イトーキNBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> - イトーキNBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> - イトーキ

NBチェアの専用ヘッドレスト(ブラック)です

用途NBチェア専用ヘッドレスト(ブラック)質量(kg)0.8色(フレーム)ブラックハンガーなしランバーサポートなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
色(張地)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57828104JNBJ-HRNJNBJ-1110-BBWNブルー
オープン4,998
889
アウトレット
978(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り2点です
57828095JNBJ-HRTJNBJ-1110-BBTTブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする