曜日別特売

ウィルナックススプレー つめかえ用

ウィルナックススプレー つめかえ用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ウィルナックススプレー つめかえ用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ウィルナックススプレー つめかえ用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ウィルナックススプレー つめかえ用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ウィルナックススプレー つめかえ用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

ウイルス、菌を99.99%除去!
有効成分天然100%!
抗菌作用が30日間持続する!
消臭効果をプラスしイヤ~なニオイも抑えます!
塩素系成分不使用!

用途ウイルス除去、除菌、抗菌、消臭成分グレープフルーツ種子エキス、カキタンニン、発酵アルコール等使用方法対象物全体に墳霧が十分かかるようにスプレーしてください/吐しゃ物、排泄物などの汚染物、生ゴミは、それらを除去した後、表面が濡れる程度墳霧してください/墳霧が十分乾いてから使用してください/すでに発生しているカビには効果はありませんが、墳霧後のカビ(アオカビ、クロコウシカビ等)の発生は抑制します質量(kg)(外装)17.7質量(g)(個装)4170容量(L)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(個装)201×250×134(外装)430×285×300使用場所吐しゃ物、排泄物、生ごみの付着した場所、介護用品、サニタリー用品、マスク、ベッド柵、車椅子、キッチン用品、便座、床、カーペット、畳、壁面、衣類、ソファー、机、椅子、ドアノブ、手すり、エアコンフィルター、押入れ、下駄箱など繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4L)
注意
※用途以外には使用しない
※引火の恐れがあるので炎や火気の近くで使用しない
※アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人は液に触れたり、吸い込まない
※この容器に他の液を入れて使用しない。他の容器に移して使用しない
※全ての臭いに対して効果がある訳ではない
※使用する際は十分換気する
※全てのウイルスに対して効果がある訳ではない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57828147-
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする