KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
ウィルナックススプレー 携帯用
携帯に便利なハンディタイプ
ウイルス、菌を99.99%除去!
抗菌作用が30日間持続
塩素系成分不使用!
用途
ウイルス除去、除菌、抗菌、消臭
成分
グレープフルーツ種子エキス、カキタンニン、発酵アルコール等
使用方法
気になる対象部分に墳霧が十分かかるようにスプレーしてください(効果は噴射した部分に限られます)
質量(kg)
(外装)1.7
容量(mL)
25
質量(g)
(個装)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(個装)85×184×30(外装)240×205×215
使用場所
マスク、トイレ、洗面台周り、食事時、手すり、おもちゃ、おむつの交換台、旅行先等
内容量
1本(25mL)
注意
※用途以外には使用しない
※引火の恐れがあるので炎や火気の近くで使用しない
※アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人は液に触れたり、吸い込まない
※この容器に他の液を入れて使用しない。他の容器に移して使用しない
※全ての臭いに対して効果がある訳ではない
※使用する際は十分換気する
※全てのウイルスに対して効果がある訳ではない
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57828156
-
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください