特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D

特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D - バーテックススタンダード特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D - バーテックススタンダード特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D - バーテックススタンダード特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D - バーテックススタンダード特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D - バーテックススタンダード

FTR-510D:屋外向け高耐性中継器
新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計
メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化)
中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能
最大1kmまで延長可能
対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能
中継局エリア判定機能
ファスト接続機能
FTR-510Dの特徴
屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン
DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応
中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能
各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能
電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる
ブラウザでの設定管理と変更が可能
中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能
トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応()
中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能()
LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。
対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ
7

本体寸法(mm)
アンテナ含まず150x100x32.9
(アンテナ含150x244.6x32.9)
機能
中継器リンクモードの設定:Wired/Air
チャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]
グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754
グループモード:ON/OFF
秘話モードの設定:ON/OFF
コリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF
送受信チャンネル反転の設定:ON/OFF
ファスト接続の設定:ON/OFF
ホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes
送信出力の設定:High/Mid/Low
スケルチレベル調整:1 to 4
ホールドタイムの設定:0 to 7
コンパンダ機能:OFF/ON
エリア判定機能:OFF/ON
トーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2
定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57829714FTR-510D
128,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする