エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース)
定格電圧(V)
12
適合機種
汎用タイプ
種類
鉛蓄電池
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
箱高(mm)
質量(kg)
端子形状
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57830299
HC24-12
166
175
125
125
約9(液入り)
B1
24(20時間率)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57830308
HC38-12A
197
161
170
170
約9(液入り)
B2
38(20時間率)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る