曜日別特売

産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)

産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - CSB Energy Technology
(2件のレビュー)
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:-15~40/放電:-15~50公称電圧(V)12充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)動作温度範囲(℃)-15~40内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
端子形状
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57830317HZ7.2-12(187)150.9±264.8±1約2.7FASTON TAB No.250+アダプター付き98.6±1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57830326HZ7.2-12(250)150.9±264.8±1約2.7FASTON TAB No.25098.6±1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57830335HZ12-12151±298±1約3.9FASTON TAB No.250100.3±1.5
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: UPSの交換バッテリーとして
谷川情報技研

規格通りの製品で、安定して運用できています。
他に複数のUPSがあり、これらにも使用する予定です。

対象商品 : 57830335
2021-06-07
用途: 自社製品納入時にシステムの一環として利用しています。

日立化成が撤退し、昭和電工マテリアルが扱わなくなったことにより、
入手に困っていましたが、こちらで購入できるようで安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする