エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)
適合機種
汎用タイプ
種類
鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)
充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40
バッテリー電圧(V)
12
充電電圧(V)
13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)
電池寿命(年)
5
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
箱高(mm)
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57830344
HF17-12A
181
76
167
167
(液入り)約6.4
17(20時間率)
B1型
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57830353
HF28-12A
166
125
175
175
(液入り)約9.4
28(20時間率)
B1型
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57830369
HF44-12A
197
165
170
170
(液入り)約15
44(20時間率)
B2型
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る