エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)
定格電圧(V)
12
適合機種
汎用タイプ
種類
鉛蓄電池
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
箱高(mm)
バッテリー容量(Ah)
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57830378
HP15-12A
181
76
167
167
15(20時間率)
B1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57830387
HP24-12A
166
125
175
175
24(20時間率)
B1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
地域運賃
57830396
HP38-12A
197
165
170
170
38(20時間率)
B2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57830405
HP65-12A
350
166
175
175
65(20時間率)
B7
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る