タブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット

タブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット - エレコムタブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット - エレコムタブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット - エレコムタブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット - エレコムタブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット - エレコムタブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット - エレコムタブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット - エレコムタブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット - エレコム

折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!設置している機器に充電ケーブルを装着でき、2箇所のヒンジで角度と高さの調整ができるフリーアングルスタイルのタブレット用アルミスタンド。

材質本体:アルミニウム、シリコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体(収納時)】約92×27.6×134質量(g)約190対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D16mm×H306mmまで)角度調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57830536TB-DSCHALBKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57830545TB-DSCHALSVシルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする