タニタ
懐中時計型3Dセンサー歩数計 FB-743
懐中時計をモチーフにした歩数計
設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。
どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途
大切な人や思い出を持ち歩く。
懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。
付属品
取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個
材質
PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス
色
シルバー
質量(g)
(本体)64(個装箱)145
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個
精度
(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%
表示
最大99999歩 最小1歩
表示方式
LCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57830466
FB743SV
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください