曜日別特売

階段灯フラットライン20形60分電波N

階段灯フラットライン20形60分電波N - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98312グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)1800機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833178NNCF20715LE9
258,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする