LED非常灯電源別置形中~特高天直付

LED非常灯電源別置形中~特高天直付 - Panasonic(パナソニック)
仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当幅(mm)Φ120質量(kg)0.9高さ(mm)124材質(本体)アルミ板取付方式天井直付型電圧(V)AC/DC100消費電力(W)15.4光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(レンズ)ガラストランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70非常灯評定番号LCLE-002内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833284NNFB87009
95,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする