曜日別特売

LDL40×2非常灯笠付3800Lm

LDL40×2非常灯笠付3800Lm - Panasonic(パナソニック)
仕様水平天井取付専用適合(ガード)FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)66スイッチ点検スイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)7720光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK748安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833318NNFG42230LE9
150,000
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする