LED□720 直付下面開放

LED□720 直付下面開放 - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

グリーン購入法適合光源色白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)色温度(K)4000仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
安定器
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
子品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833528XL482PEULA95720定格出力型、<約10~100%連続調光型>41139.5【本体】NNFK46020、【反射板付点灯ユニット】NNFK44251 LA98.7
71,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
57833537XL483PEULA98510定格出力型、<約10~100%連続調光型>59144.2【本体】NNFK46020、【反射板付点灯ユニット】NNFK44351 LA98.7
81,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
57833546XL484PEULA911660定格出力型、<約10~100%連続調光型>75155.4【本体】NNFK46020、【反射板付点灯ユニット】NNFK44451 LA98.7
90,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
57833555XL485PEULT914590定格出力型、<約25~100%連続調光型>105138.9【本体】NNFK46020、【反射板付点灯ユニット】NNFK44551 LT99.1
92,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57833555XL485PEULT907474428XL485PEUJLT9XL485PEULT9 LED□720 直付下面開放 Panasonic(パナソニック) 07474428LED□720 直付下面開放Panasonic(パナソニック)1セット
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする