LED□650 直付乳白パネル

LED□650 直付乳白パネル - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

光源色昼白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(パネル)アクリル(乳白)取付方式天井直付型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様天井直付専用色温度(K)5000質量(kg)8.3LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源
子品番
幅(mm)
高さ(mm)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833799XL682PFVJLA9507035144.8-【本体】NNFK46013、【パネル付点灯ユニット】NNFK48200J LA9--適合
98,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
57833826XL685PFVLA91126078144.3-【本体】NNFK46013、【パネル付点灯ユニット】NNFK48500 LA9--適合
148,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
57833817XL684PFVJLA9847060141.1-【本体】NNFK46013、【パネル付点灯ユニット】NNFK48400J LA9--適合
120,300
38,980
42,878(税込)
欠品中
57833808XL683PFVJLA9739053139.4LED(昼白色)【本体】NNFK46013、【パネル付点灯ユニット】NNFK48300J LA9□65450-
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57833808XL683PFVJLA963342957XL683PFVKLA9XL683PFVJLA9 LED□650 直付乳白パネル Panasonic(パナソニック) 63342957LED□650 直付乳白パネルPanasonic(パナソニック)1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする