曜日別特売

LED□570 直付 スクエア 調光

LED□570 直付 スクエア 調光 - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様直付・埋込兼用型グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833869XLX110AEWLA9白色1137074.5152.64000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1101EW LA95.5
85,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
57833878XLX140AEVLA9温白色419031.9131.33500【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1400EV LA95.3
55,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
57833887XLX160AENLA9昼白色650041.5156.65000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1600EN LA95.3
67,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
57833896XLX160AEVLA9温白色605041.5145.73500【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1600EV LA95.3
67,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
57833905XLX180AENLA9昼白色800049.7160.95000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1800EN LA95.3
74,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
57833914XLX180AEWLA9白色758049.7152.54000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1800EW LA95.3
74,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする