曜日別特売

LED□470 直付 スクエア 調光

LED□470 直付 スクエア 調光 - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)4.1材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833993XLX130NENJLA9ポリカーボネート(乳白)20.55000昼白色146.3
49,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
57834009XLX140NENJLA9(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)31.95000昼白色141
53,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
57834018XLX140NEVJLA9ポリカーボネート(乳白)31.93500温白色131.3
53,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
57834027XLX160NEVJLA9ポリカーボネート(乳白)41.53500温白色145.7
64,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
57834036XLX160NEWJLA9ポリカーボネート(乳白)41.54000白色148.4
64,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
57834045XLX180NENJLA9(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)49.75000昼白色160.9
72,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
57834054XLX180NEVJLA9ポリカーボネート(乳白)49.73500温白色149.8
72,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
57834063XLX180NEWJLA9ポリカーボネート(乳白)49.74000白色152.5
72,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする