曜日別特売

LED□570 直付 グレア 調光

LED□570 直付 グレア 調光 - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(プリズム)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)5.7仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834203XLX140AKNLA9昼白色390031.9122.25000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1400KN LA9
64,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
57834219XLX160AKNLA9昼白色570041.5137.35000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1600KN LA9
75,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
57834228XLX160AKWLA9白色540041.5130.14000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1600KW LA9
75,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
57834237XLX180AKNLA9昼白色700049.7140.85000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1800KN LA9
83,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
57834246XLX180AKWLA9白色663049.7133.44000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1800KW LA9
83,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする