仕様直付・埋込兼用型材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)155.1材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)6500トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1630EN RX9内容量1セット