□570 直付 6500Lm グレア WiLIA調光

□570 直付 6500Lm グレア WiLIA調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様直付・埋込兼用型材質ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)5.7材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)136材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)5700トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1630KN RX9内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834535XLX163AKNRX9
76,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする