曜日別特売

LED□570直付 スクエア PiPit 調光

LED□570直付 スクエア PiPit 調光 - Panasonic(パナソニック)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)56.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)仕様直付・埋込兼用型質量(kg)5.3グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834833XLX191AENRZ9昼白色9000159.85000【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1910EN RZ9
76,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
57834849XLX191AEVRZ9温白色8380148.83500【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1910EV RZ9
76,900
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする