材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3830トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9内容量1セット