曜日別特売

iD20形 1600Lm Dスタイル W230 プルスイッチ付

iD20形 1600Lm Dスタイル W230 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)
適合(ガード)FK22533、400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)11.6スイッチプルスイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1450トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2100PNJ LE9内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57835479XLX210DPNCLE9
22,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57835479XLX210DPNCLE925985429XFX210DPNLE9XLX210DPNCLE9 iD1600D-W230プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック) 25985429iD1600D-W230プルスイッチ昼白色Panasonic(パナソニック)1組
7,698
欠品中
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする