iD40形 5200Lm 直付 スリムベース マルチコンフォート

iD40形 5200Lm 直付 スリムベース マルチコンフォート - Panasonic(パナソニック)
仕様水平天井専用材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板取付方式天井直付型電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57842104XLX450SKNTLE931.95000昼白色定格出力型、<出力固定型>141.6
41,800
取扱い終了
57842113XLX450SKNTLR931.95000昼白色定格出力型、<約5~100%連続調光型>141.6
44,800
取扱い終了
57842129XLX450SKNTRZ932.35000昼白色定格出力型、<約5~100%連続調光型>139.9
45,300
取扱い終了
57842138XLX450SKWTLE931.94000白色定格出力型、<出力固定型>134.1
41,800
取扱い終了
57842147XLX450SKWTLR931.94000白色定格出力型、<約5~100%連続調光型>134.1
44,800
取扱い終了
57842156XLX450SKWTRZ932.34000白色定格出力型、<約5~100%連続調光型>132.5
45,300
取扱い終了
57842165XLX454SHWPLA926.34000白色定格出力型、<約10~100%連続調光型>159.3
48,800
取扱い終了
57842174XLX454SHWPLE926.34000白色定格出力型、<出力固定型>159.3
45,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする