LDL40X2スクール用スペースコンフォート

LDL40X2スクール用スペースコンフォート - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
連結の場合は連結金具が必要です。

仕様空間グレア指標UGR19適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505(別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ材質(ルーバ)アルミ(つや消し仕上)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプLDL40S安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光束(Lm)3480演色指数(Ra)80材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57846618XFL328SCLT9
87,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする