Panasonic(パナソニック)
スポットライト60形拡散
仕様
60形電球1灯器具相当
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
回転方向
360度
梱包内容
ランプ別梱包
入力電流(A)
(100V時)0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
適合ランプ
LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
可動範囲
上下92度
照射方式
照射方向可動型
演色指数(Ra)
Ra83
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
取付方式
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57846645
XAS1002LCE1
0.5
(セード)ホワイト
天井直付型・壁直付型・据置取付型
2700
電球色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846654
XAS1002NCE1
0.5
(セード)ホワイト
天井直付型・壁直付型・据置取付型
5000
昼白色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846663
XAS1003LCE1
0.5
(セード)ブラック
天井直付型・壁直付型・据置取付型
2700
電球色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57846679
XAS1003NCE1
0.5
(セード)ブラック
天井直付型・壁直付型・据置取付型
5000
昼白色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57846688
XAS1003VCE1
0.5
(セード)ブラック
天井直付型・壁直付型・据置取付型
3500
温白色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57846697
XAS1502LCE1
0.4
(セード)ホワイト
配線ダクト取付型
2700
電球色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846706
XAS1502NCE1
0.4
(セード)ホワイト
配線ダクト取付型
5000
昼白色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846715
XAS1502VCE1
0.4
(セード)ホワイト
配線ダクト取付型
3500
温白色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846724
XAS1503NCE1
0.4
(セード)ブラック
配線ダクト取付型
5000
昼白色
¥
19,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください