スポットライト100形拡散

スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)
仕様100形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)7.7回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否照射面近接限度(cm)10内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57846767XAS3002LCE10.5(セード)ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型2700電球色
21,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846776XAS3002NCE10.5(セード)ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型5000昼白色
21,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846785XAS3002VCE10.5(セード)ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型3500温白色
21,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846794XAS3003NCE10.5(セード)ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型5000昼白色
21,800
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57846803XAS3502LCE10.4(セード)ホワイト配線ダクト取付型2700電球色
21,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846819XAS3502VCE10.4(セード)ホワイト配線ダクト取付型3500温白色
21,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846828XAS3503NCE10.4(セード)ブラック配線ダクト取付型5000昼白色
21,800
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする