スポットライト100形拡散

スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)
仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10調色の可否内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57846855XAS3502NCE1昼白色60077.9(セード)ホワイト5000【本体】LGS9502、【LEDランプ】LLD4000N CE1
21,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
57846864XAS3503LCE1電球色46059.7(セード)ブラック2700【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000L CE1
21,800
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする