彩光色150形SP広角3500K

彩光色150形SP広角3500K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.5タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.9光束(Lm)1115トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)水平回転範囲360度照度角33度内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(灯具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57847573NSN03082WLE1(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
27,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
2026
0930日まで
57847564NSN03082BLE1(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
27,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
2026
0930日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする