高演色250形SP広角2700K

高演色250形SP広角2700K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.2タイプ広角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91光束(Lm)2040トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95電球の種類LED材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)水平回転範囲360度照度角32度内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57847799NSN05084WLE1
42,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする