専用光色V250形SP広角

専用光色V250形SP広角 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.2高さ(mm)214タイプ専用光色タイプV、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色専用光色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8光束(Lm)1565トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電球の種類LED調光の可否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角31度調色の可否内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57847853NSN05092WLE1
42,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
2026
0930日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする