可変配光型SP100形4000K

可変配光型SP100形4000K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.2入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)650トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-06LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)水平回転範囲360度内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57848106NTS01001BLE1
22,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする