可変配光型SP100形3500K位相

可変配光型SP100形3500K位相 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-13LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57848158NTS01002WLG1
26,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする