可変配光型美光色SP100形2700K
- 仕様
- 天井面取付専用
- 適合
- 100V配線ダクト用
- 質量(kg)
- 0.7
- 取付方式
- 配線ダクト取付型
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 6.9
- グレード
- (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 首振角度(°)
- 90
- 機能
- 配光調整機能付(13~32度)
- 色温度(K)
- 2700
- 光源色
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 68.1
- 光束(Lm)
- 470
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- アズワン品番
- 64-3182-36
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 演色指数(Ra)
- Ra95
- 材質(灯具)
- アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
- 水平回転範囲
- 360度
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980カテゴリ





















