曜日別特売

可変配光型美光色SP150形4000K

可変配光型美光色SP150形4000K - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
適合
100V配線ダクト用
幅(mm)
Φ75
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
174
取付方式
配線ダクト取付型
奥行(mm)
155
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11.7
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
光束(Lm)
820
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-46
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
Ra95
調光の可否
否
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
調色の可否
否
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57848447NTS01506BLE1
¥30,400
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする