可変配光PiPit調光SP150形4000K

可変配光PiPit調光SP150形4000K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.2取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)15.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)910トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-54LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57848526NTS01516WRZ1
55,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする