仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.9入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)875トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-76LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度内容量1台