仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59光束(Lm)1145トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95水平回転範囲360度内容量1台