可変配光型美光SP250形3000K

可変配光型美光SP250形3000K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.9光束(Lm)1105トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否水平回転範囲360度調色の可否内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(灯具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57848849NTS02508BLE1アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
42,300
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
57848858NTS02508WLE1アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
42,300
21,980
24,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする