仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.1光束(Lm)1680トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-01LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否内容量1台