- 仕様
- 天井面取付専用
- 適合
- 100V配線ダクト用
- 幅(mm)
- Φ94
- 質量(kg)
- 1.4
- 高さ(mm)
- 214
- 取付方式
- 配線ダクト取付型
- 奥行(mm)
- 185
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 26.6
- グレード
- (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 首振角度(°)
- 90
- 機能
- 配光調整機能付(14~34度)
- 色温度(K)
- 3500
- 光源色
- 温白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 61.8
- 光束(Lm)
- 1645
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- アズワン品番
- 64-3183-03
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 演色指数(Ra)
- Ra95
- 調光の可否
- 否
- 材質(灯具)
- アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
- 水平回転範囲
- 360度
- 調色の可否
- 否
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台