曜日別特売

可変配光型美光SP550形3500K

可変配光型美光SP550形3500K - Panasonic(パナソニック)可変配光型美光SP550形3500K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.1取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)41.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)54.5光束(Lm)2270トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95水平回転範囲360度内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(灯具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849147NTS05507BLE1アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
54,500
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
57849156NTS05507WLE1アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
54,500
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする