曜日別特売

可変配光PiPit調光SP550形3000K

可変配光PiPit調光SP550形3000K - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
適合
100V配線ダクト用
質量(kg)
2.1
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
41.8
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(14~35度)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.6
光束(Lm)
2745
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3183-28
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
コントローラー型式
PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
演色指数(Ra)
Ra85
調光率(%)
5~100
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
通信補助器
NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849208NTS05513WRZ1
¥56,800
¥29,980
¥32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする