LDL20X1富士型

LDL20X1富士型 - Panasonic(パナソニック)

ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849655NNF21000CLT9
19,000
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする