適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26内容量1台