LDL40X1富士型プルスイッチ付

LDL40X1富士型プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ランプ別売り

適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849698NNF41056JLE9
21,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57849698
2022-12-18
用途: NNF41056J LE9用のランプに使います
その他業種

NNF41056J LE9用のランプとして作業灯に使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする