曜日別特売

LDL40X2富士型

LDL40X2富士型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ランプ別売り

適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849743NNF42001JLE9
18,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57849743
2023-04-04
用途: 工場内の証明器具に
製造業

高出力型のLEDランプと組み合わて使っていますが、40w型蛍光灯よりはるかに明るく、とても良好です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする