LDL40X2笠付プルスイッチ付

LDL40X2笠付プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)

ランプ別売り

適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849777NNF42245KLE9
22,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする